立体ペグボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62069507 品番1057
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

色の視知と分類、比較、空間位置関係の学習の4段階の訓練ができます。

付属品デザインシート、説明書 セット内容ペグ色別に計25本 質量(kg)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)24×60、24×80、24×100、24×120、24×140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)208×208×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする