シリンダーペグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62069525 品番W266
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

つまみ動作・手指先訓練に効果があります。

セット内容ペグ大・小(赤・青・黄・緑・紫・橙)各4本 材質天然木 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×379×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする