TL-LD720-R RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYE 62069778 TL-LD720-R RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYE 62069778 TL-LD720-R RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYE 62069778

RAPID X3 (ラピッドX3)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62069778 品番TL-LD720-R
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12〜32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95〜155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。

使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8 用途リア用セーフティライト 付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き) 寸法(mm)74×31×39 レッド 質量(g)46(本体・電池のみ) 周長(mm)約95〜155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ) アズワン品番64-9545-09 取付径(Φmm)12〜32 発電方式USB充電 点灯時間(時間)5
注意
※使用時間は2列のLEDを同じモードで同時に使用した場合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする