広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12〜32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95〜155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。