QUS-20 クイックアップスタンド MINOURA(箕浦) 62069866 QUS-20 クイックアップスタンド MINOURA(箕浦) 62069866

クイックアップスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62069866 品番QUS-20
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。
見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。
9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。
必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。
取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。

適合ホイール径 : 26インチ〜29インチ、700C 材質アルミ、ステンレス ブラック/シルバー 質量(g)150
注意
※9mmクイックシャフト対応。
※本製品は必要な時にのみ使用する簡易スタンドです。長期間装着したままでの使用は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする