コードレスドライバードリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62069927 品番GSR10.8-2-LIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。

チャック把握範囲(Φmm)1.0〜10 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 トラスコ品番859-7279 セット内容本体、2.0Ahバッテリー2個、充電器A1130CV、キャリングケース 質量(kg)0.95 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60 チャック能力(mm)1.0〜10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工19 ねじ締め能力(mm)7 ねじ締め能力(mm) 小ねじ7 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15 回転数(min-1[回/分])0〜400/1300 クラッチ数(段)20 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
注意
※GSR10.8-2-LIHは、バッテリーと充電器は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148574
2024-07-11
用途:
燃焼器具取りつけメンテナンス
有限会社 スズキプロパン 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

小さくて軽くでとても使いやすいです。
このシリーズばかり使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35148574
2014-06-17
用途:
自動車部品の取り付け、取り外し等
自動車・二輪車・自転車関連業

軽いので作業しやすい。反応も早いのでいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする