コードレスインパクトドライバー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、2.0Ahバッテリー2個、充電器A1130CV、キャリングケース 注文コード62069945 品番GDR10.8-LIN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトなインパクトドライバーです
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
バッテリーを守るECP機能搭載

定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 最大締付トルク(N・m)105 締付能力(普通ボルト)M4〜M12 打撃数(min-1[回/分])0〜3100 用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 トラスコ品番859-7280 セット内容本体、2.0Ahバッテリー2個、充電器A1130CV、キャリングケース 質量(kg)0.96 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×177×50 締付け能力(高力ボルト)M4〜M10 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜2600
注意
※GDR10.8-LIHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148601
2016-01-29
用途:
ビス止め

同シリーズのドリルドライバーを所有しているためバッテリー、充電器が兼用できて良い。
また、コンパクトで持ち易い。

対象商品:
35148601
2016-01-28
用途:
ビス止め

同シリーズのドリルドライバーを所有しているためバッテリー、充電器が兼用できて良い。
また、コンパクトで持ち易い。

対象商品:
35148601
2011-05-12
用途:
電工作業
建設業・工事業

小さく、軽い。だけどパワフル。

製品そのものは満足です。しかし商品説明に不備があるようで非常にその点で不満を感じており今の評価になっています。付属品にキャリングケース(プラスチック)とありましたが、実際はそのようなものはありません。外箱はとっての付いた紙箱で中に固定用のプラスチック容器が入ってるだけです。これをキャリングケース(プラスチック)と呼ぶのはおかしいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。この商品は、付属品のない本体だけの販売となっております。誤った商品情報を登録したようでした。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする