ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、クイックリリースキーレスチャック 注文コード62070042 品番GBH2-28F
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。

電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])0〜1300 打撃数(min-1[回/分])0〜5100 用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 トラスコ品番836-6796 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、クイックリリースキーレスチャック 質量(kg)3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)402×216×100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.2 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80

商品説明動画

ハンマードリル(SDSプラス)
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする