3倍尺 のび助 一方向式 U

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲810mm(2尺6寸7分相当)〜2017mm(6尺6寸6分相当) 注文コード62070252 品番65191
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。

測定範囲810mm(2尺6寸7分相当)〜2017mm(6尺6寸6分相当) 材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス 長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m 質量(g)530 タイプ6尺6寸 本体寸法(mm)810〜2017×47×23

商品説明動画

【シンワ測定】3倍尺 のび助 一方向式 U 併用目盛
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62070243
2025-04-23
用途:
建具枠下地の寸法出し。
有限会社 大高木工所所 様 (建設業・工事業)

使いやすいです。ストッパーが効くのでとても良いです。

対象商品:
62070268
2021-05-18
用途:
自宅のリフォーム

製品のどの箇所も強度が不安になる部分はありませんでした。しっかりと作り込まれており長く使えそうです。特にストッパー部分は私を頻度が高く、すぐに壊れそうな部分ですけれどもこの部分も頑丈に作られています。

対象商品:
62070286
2020-04-12
用途:
管渠断面測定
その他業種

固定するレバーのネジがすぐ外れなくなります。
よって、M4のボルト、ナットで固定しています。

3人が参考にしています
対象商品:
62070268
2018-10-02
用途:
バレーボールネットの高さを計る時
平塚学園女子バレーボール部 様

バレーボールネットの高さを計るものを探していました。正式なものは一万円以上するのですが、こちらは安価な上にコンパクトに収納できるため、大変に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする