ユニコントロールズ
ユニコントロールズの 研究関連用品・実験用必需品
ユニコントロールズの チューブ/ホース類
ユニコントロールズの 実験研究用周辺用品
ステンレス加圧容器 TPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62070323
品番
TP700
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様
蓋着脱方式: フェルールクランプ
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
1.7
容量(mL)
700
シール方式
Oリングシール
使用圧力
最大0.49MPa
内径×高さH(Φmm×mm)
72×244
アズワン品番
2-9175-03