曜日別特売
BMPCR-96-LP-AB リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ナチュラル BMPCR-96-LP-ABシリーズ ビーエム機器 62070324

リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ナチュラル BMPCR-96-LP-ABシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×25枚)
内容量1セット(4個×25枚)注文コード62070324品番BMPCR-96-LP-AB
参考基準価格(税別)¥111,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

仕様●100枚(25×4pk)●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM、PCR-96-M、PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW、QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3812-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする