アルミ直尺 アル助(すべり止め付)

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(cm)30 注文コード62070347 品番65418
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は測定範囲など20種類から選べます 他の種類を見る

大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。

測定範囲(cm)30 目盛仕様メートル目盛 ホワイト 用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 材質アルミ 質量(g)55 長さL×幅W×厚さ(mm)310×35×5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.20 真直度(mm)±0.3以内
注意
※直尺用ストッパーには適合しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537034
2023-10-20
用途:
厚紙の切削

厚紙を切る時に使用、滑らずにとても切りやすいです。30cmの定規では2回に分けないといけなかったのですが、45cmあるので、1回でスパッと切れます。

対象商品:
62070374
2024-01-24
用途:
ガラスカット
その他業種

とても軽くて使いやすかったです。
1.5mがあればさらに良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
68536921
2023-03-30
用途:
印刷物をシールに加工するとき

普段の紙切りではアクリルに滑り止めと金属の付いたカッター定規を使っています。下が見える透明の普通の物差しです。
しかし下手な作業だと金属ガイドの構造上から切断面が±0.5ずれることもある。小物切断だと定規が滑る。

誤差なく真っ直ぐに切りたい時は、このアルミ定規の出番です。誤差は1/3〜1/4に減り、小物も滑らないので大満足です。
なお、使用し続けて7年で滑り止めスポンジから黒い粉が出るようになったので買い替える予定。

対象商品:
62070356
2023-01-30
用途:
カッティング作業で使用
製造業

軽くて丈夫なので、扱いやすい。サイズも選べたので〇

対象商品:
62070365
2022-06-08
用途:
壁紙をカットする際に使用
株式会社オザキコーポレーション 様 (不動産業)

滑り止めの効果絶大。購入当初は、長い金属製物差しが欲しいだけでしたので、滑り止めは期待していませんでした。しかし、実際使ってみると、滑り止めがこんなに便利だと思いませんでした。物差しを左手で抑え、カッターでシートを切断する際、大体は物差しが動いたりするんですが、この商品は動かなくて便利。

1人が参考にしています
対象商品:
62070374
2022-05-15
用途:
洋裁の型紙製図
その他業種

竹尺が反ってきたのでアルミ製を買ってみました 大きな型紙を書くのに 100センチ定規は必需品で この定規はすわりが良く ストレスなく 長い線が引けます もう少しだけ細い物を選んだほうがよかったかなーとも思いますが 今のところ 作業が はかどっています

対象商品:
68536912
2022-01-28
用途:
厚紙のカット作業
サービス業

個人的には無色が良かったのですが、価格が安かったのでこちらにしました。
カッターで厚紙を切る際に使用していますが、使い始めは定規のカラー(ブルー)が厚紙に付着し、厚紙が使用できない事が何度かありました。
ただ線を引くには問題ないと思います。
回数を重ねていく内に塗料が剥がれて厚紙を台無しにする事はなくなり、使いやすくなりました。

対象商品:
06790034
2022-04-20
用途:
フィルムカット
製造業

すべり止め付はカットする物がずれなく失敗が無くなり非常に良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする