シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 直尺
竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62070408
品番
71760
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)
30
材質
竹
質量(g)
22
本体寸法(mm)
300×23×4
長さ許容差(mm)
±0.5