WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 1.5 μH 75A スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62070437
品番
7443763521015
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番
65-7139-74