ポール アルミ製 2m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62070514 品番76988
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。

長さ(m)2 直径(Φmm)29 材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP 厚さ(mm)1 質量(g)468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62070514
2023-02-07
用途:
除雪エリアの目印に使用
製造業

思っていた通りの製品でした。除雪エリアの目印に使用しています。

対象商品:
62070514
2020-12-14
用途:
積雪の時の道との境界に使う
フラワー&ホビー ヤマダ 様 (卸売・小売業)

軽くて、使いかってがよかったです。長さも丁度良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする