シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 測量用ポール
ポール アルミ製 2m 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
62070523
品番
76996
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
29
材質
本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
468