SCAT
SCATの ガラス・樹脂・金属容器
SCATの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
SCATの ポリタンク/扁平缶
廃液回収容器 導電・UN規格対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62070524
品番
107953
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
導電かつUN規格対応です。
仕様
導電
材質
本体/導電HDPE、キャップ/PP、シール部/PE
寸法(mm)
185×265×290
容量(L)
10
規格
UN3H1/Y1.6/150対応、(キャップ) S60
アズワン品番
2-9655-04