シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 測量用ポール
貼付ロッド 合成紙製 50mm×25m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62070575
品番
78193
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10〜40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。
材質
テープ:合成紙、カッター:スチール
質量(g)
210
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示間隔
赤白30cm間隔