WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール 1セット 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
62070595
品番
7443763540100
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番
65-7136-83