WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 15 μH 8A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62070760
品番
74441521150
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番
65-6978-95