アズワン
アズワンの クリーンブース
研究室用チェア TLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62070883
品番
TL-17L-Z
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥53,680
販売価格(税別)
¥
48,800
バスケットに入れる
材質
背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪
寸法(mm)
(脚部)545×545
総高さ(mm)
835〜1020
アズワン品番
3-441-11
昇降方式
ガスシリンダー式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
400×380×510〜695
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000