マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
CCスクリュー管 透明 オレンジキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
62070987
品番
No.3L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
容量(mL)
10
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)
オレンジ
仕様
コード番号: 0101-2117
アズワン品番
3-4942-05