マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
CCスクリュー管 透明 ブルーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
62071039
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
容量(mL)
20
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)
ブルー
仕様
コード番号: 0101-0727
色(本体)
透明
アズワン品番
3-4943-07
パッキン
あり