WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 8.2 μH 19A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62071399
品番
7444013119082
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番
65-7110-79