YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62071514
品番
SQP10AJB-100R
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7013-16