アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ドラム缶・廃液缶ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62071635
品番
DR210
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質
SUS304
内径(Φmm)
(上部そそぎ口) 約208
適合内径(Φmm)
(差込口)50
外径×長さL(Φ×mm)
(差し込み足サイズ)約48×50
アズワン品番
3-5940-03
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
210×200
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000