容量(mL)1〜10
表示方式アナログ
最小目盛(mL)0.2
精度(%)±0.5以下
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター(1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40)、排出チューブ
仕様変動係数: 0.1%
アズワン品番3-6063-04