BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの 分注器/ディスペンサー
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62071775
品番
4600361
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
容量(mL)
5〜50
表示方式
デジタル
最小目盛(mL)
0.2
精度(%)
±0.5以下
材質
接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
付属品
吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ
仕様
変動係数: 0.1%
アズワン品番
3-6064-05
注意
※ボトルは付属していません。