BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの 分注器/ディスペンサー
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S Organic
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62071818
品番
4630361
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品
吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ
材質
接液部/ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル
容量(mL)
5〜50
精度
±0.5%以下
再現性
0.1%
表示方式
デジタル
最小目盛(mL)
0.2
アズワン品番
3-6066-04
注意
※ボトルは付属していません。