KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
注文コード
62072396
品番
2000079211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
アズワン品番
3-7129-32
仕様
UN規格: 3H1/X2.5/S
口内径×胴径×全高(mm)
42.5×85角×214
材質
本体/HDPE
注意
※キャップは付属していません(別売)。