卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様環境にやさしいリサイクル紙 材質NEWピジョン260g 注文コード62072477 品番CAL-E-305-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定!古紙70%以上使用した環境に優しいクラフトカレンダー。(※茶のみ)
簡単に折りたたむことができ、素早く予定の書き込みが可能です。
中央の大きな切り欠きにより、用紙が取り出しやすくなっています。

用途ノベルティや企業販促用にも最適です。 仕様環境にやさしいリサイクル紙 材質NEWピジョン260g ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×50 適合サイズはがきサイズ(148×100) 推奨用紙設定マットコート135k/7枚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,750 / 税込 ¥3,025
沖縄地方数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,750 / 税込 ¥3,025
離島数量1につき ¥2,750 / 税込 ¥3,025
離島数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,750 / 税込 ¥3,025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする