YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62072494
品番
SQM500JB-10R
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:ラジアル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7008-19