曜日別特売
CAL-E-308-WH 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(B6サイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072565

 

CAL-E-308-WH 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(B6サイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072565
CAL-E-308-WH 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(B6サイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072565
CAL-E-308-WH 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(B6サイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072565
CAL-E-308-WH 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(B6サイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072565

卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(B6サイズ) 紙製タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット(100個)注文コード62072565品番CAL-E-308-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人気が高いB6サイズの紙製折りたたみ式カレンダーケースです。
エコマーク認定!古紙70%以上使用した環境に優しいクラフトカレンダー。(※茶のみ)
背面に切り込み加工が施されており、名刺やカレンダーなどを差し込んでセットすることができます。

用途ノベルティや企業販促用にも最適です。仕様環境にやさしいリサイクル紙材質NEWピジョン260gホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×156×68適合サイズB6サイズ(182×128)推奨用紙設定マットコート135k/7枚
注意
※本体は無地品となりまして、名入れスペースへの名入れ印刷はお客様にてご対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量600以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量600以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,750/税込3,025
沖縄地方数量600以上のご注文(同一注文コードにつき)2,750/税込3,025
離島数量1につき2,750/税込3,025
離島数量600以上のご注文(同一注文コードにつき)2,750/税込3,025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする