アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62072633
品番
CE-815-2
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質
本体/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
(底径×高さ)約Φ60×287
色
青
容量(mL)
500
表面抵抗値(Ω)
10E11以下
アズワン品番
3-7685-02