曜日別特売
- シリカゲルバルク 富士ゲル産業 62072703

シリカゲルバルク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-8152-03
内容量1袋(500g)注文コード62072703品番-
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。チャック付きラミジップに入っており管理に便利です。

粒度(原料)大粒寸法(mm)(原料)3~5含有量(%)(塩化コバルト) 1%未満仕様青色100%、外装袋: ラミジップ(チャック付)アズワン品番3-8152-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62072694
2025-08-28
用途: 釣具の湿気取り
建設業・工事業

湿気を取ってくらるので、とても気に入っております。
少し高価なのがネックです。

対象商品 : 62072703
2022-06-13
用途: メンテナンス時の交換

一袋、残らず使い切れたので良かった。
中身が見やすいのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする