カルックス
カルックスの 加熱・冷却・クーラーボックス
カルックスの 保冷剤/保冷用品
ドライアイスストッカー 410×370×425mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62072983
品番
KDI-20
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
発泡倍率20倍のため、一般的な発砲スチロールに比べ、熱伝導率が極めて低く、高密度です。ドライアイスの昇華時間を遅らせることが可能です。軽量で持ち運びに適しています。
仕様
適応ドライアイス量: 20kg
材質
本体・外蓋/発泡スチロール、内蓋/軟質ウレタン
内寸法(mm)
270×270×270〜320
外寸法(mm)
410×370×425
アズワン品番
3-8293-01