Porvair
Porvairの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Porvairの ピペット/ピペッター/スポイト
Porvairの リザーバー
リザーバー 12レーン 252ml 390005シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
注文コード
62073009
品番
390005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
12レーン:252ml(1レーン:21ml)
大容量のディープウェルプレート形状 12レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:252ml(1レーン:21ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-13