曜日別特売
BMA-B3134 リザーバー 12レーン 36ml BMA-B3134シリーズ Argos Technologies Inc 62073027

リザーバー 12レーン 36ml BMA-B3134シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(50枚)
内容量1個(50枚)注文コード62073027品番BMA-B3134
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

12レーン:36ml(1レーン3ml)
見やすい赤色の1~12のナンバリング付
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適
未滅菌
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:36ml(1レーン3ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:白アズワン品番65-3806-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする