ビーエム機器
ビーエム機器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ビーエム機器の ピペット/ピペッター/スポイト
ビーエム機器の リザーバー
リザーバー 12レーン 48ml A-12シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
62073054
品番
A-12
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
8レーン:48ml(1レーン4ml)
12連マルチチャンネルピペットに最適
G滅菌済・個装
12連マルチチャンネルピペットに適しています。
仕様
●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:48ml(1レーン4ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
アズワン品番
65-3799-99