リザーバー 12レーン 60ml B-0819-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(8枚) 注文コード 62073097 品番 B-0819-1
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

12レーン:60ml(1レーン5ml)
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適
G滅菌済・個装
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):129.0x59.0x33.5mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3800-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする