リザーバー 16レーン 62.4ml R16F01Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 62073140 品番 R16F01S
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

16レーン:62.4ml(1レーン3.9ml)
マイクロプレート形状の16レーンリザーバー
96ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
96ウェル同時分注装置に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン3.9ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm アズワン品番65-3840-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする