リザーバー 16レーン 62.4ml R16F02Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×20枚) 注文コード 62073149 品番 R16F02S
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

16レーン:62.4ml(1レーン3.9ml)
マイクロプレート形状の16レーンリザーバー
96ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
96ウェル同時分注装置に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:62.4ml(1レーン3.9ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm アズワン品番65-3840-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする