BIOLOGIX
BIOLOGIXの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BIOLOGIXの ピペット/ピペッター/スポイト
BIOLOGIXの リザーバー
リザーバー 1レーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(800枚)
注文コード
62073194
品番
25-0052
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥40,589
販売価格(税別)
¥
36,899
バスケットに入れる
PVC製の透明なリザーバーは内容物を目視しやすい。
仕様
●800枚(100×8pk)●未滅菌●底形状:V底●材質:PVC●色:クリア●寸法●▼A(mm):105.9●▼B(mm):138.3●▼C(mm):149●▼D(mm):39.4●▼E(mm):54.5●▼F(mm):65.2●▼G(mm):26.2●▼H:108°●▼I:97°●▼J:84°
アズワン品番
65-3770-59