3/22より値下げ!現場を応援
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの リザーバー
リザーバー 1レーン 100ml BMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
アズワン品番
65-3806-17
注文コード
62073219
品番
BM8086
参考基準価格(税別)
¥17,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
1レーン:100ml
100mlの大容量リザーバーで、外側には滑り止めの模様が付いています。
G滅菌済・個装。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x83x31.5mm●色:白
アズワン品番
65-3806-17