Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの リザーバー
リザーバー 1レーン 100ml BMシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
アズワン品番
65-3806-16
注文コード
62073228
品番
BM8085
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
アズワン品番・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
1レーン:100ml
100mlの大容量リザーバーで、外側には滑り止めの模様が付いています。
G滅菌済。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x83x31.5mm●色:白
アズワン品番
65-3806-16