ビーエム機器
ビーエム機器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ビーエム機器の ピペット/ピペッター/スポイト
ビーエム機器の リザーバー
リザーバー 1レーン 100ml 個装滅菌済 BM-0852-3シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
62073237
品番
BM-0852-3
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
1レーン:100ml
大容量100mlのスタンダードタイプ
サンプル回収注ぎ口が4角にあります。
電子滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x83x31mm●色:白
アズワン品番
65-3802-94