ビーエム機器
ビーエム機器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ビーエム機器の ピペット/ピペッター/スポイト
ビーエム機器の リザーバー
リザーバー 1レーン 25ml 未滅菌 BM-0851-1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62073298
品番
BM-0851-1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1レーン:25ml
コンパクトなスタンダードタイプ
サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白
アズワン品番
65-3802-88