イメージ画像

- [冷蔵]雪印北海道100 さけるチーズ コンソメ味 雪印メグミルク 62073317 - [冷蔵]雪印北海道100 さけるチーズ コンソメ味 雪印メグミルク 62073317 - [冷蔵]雪印北海道100 さけるチーズ コンソメ味 雪印メグミルク 62073317 - [冷蔵]雪印北海道100 さけるチーズ コンソメ味 雪印メグミルク 62073317 - [冷蔵]雪印北海道100 さけるチーズ コンソメ味 雪印メグミルク 62073317 - [冷蔵]雪印北海道100 さけるチーズ コンソメ味 雪印メグミルク 62073317

[冷蔵]雪印北海道100 さけるチーズ コンソメ味

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50g×12個) 注文コード 62073317 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

おやつシーンに食べたくなるコンソメ味のさけるチーズ【コンソメ味】おやつシーンに食べたくなるコンソメ味のさけるチーズです。【クセになる食感】「雪印北海道100 さけるチーズ」を食べた方だけがわかる、この食感!ぜひ、さけるチーズのこの食感を体験してみてください。【雪印北海道100】北海道と育てたチーズ。雪印北海道100は、北海道の酪農とチーズづくりの歴史とともに歩んできた雪印メグミルクが、北海道にこだわって、北海道産の生乳を100%使用して創り上げた、日本人の味覚に合ったチーズです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵10℃以下
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする