リザーバー 1レーン 50ml・100ml BM-0750-2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200枚) 注文コード62073359 品番BM-0750-2
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

1レーン:50ml(裏面100ml)
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch「、16ch)に最適
表(50ml)、裏(100ml)の両面をお使いいただけます。
G滅菌済・個装
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch「、16ch)に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●材質:PET●容量:50ml & 100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):140.0x52.0x26.0mm●色:クリア アズワン品番65-3802-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする