Porvair
Porvairの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Porvairの ピペット/ピペッター/スポイト
Porvairの リザーバー
リザーバー 1レーン 85ml 390009シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
注文コード
62073377
品番
390009
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
1レーン:85ml
シンプルな1レーン底面フラットのマイクロプレート形状のリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:85ml●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-21